曜日別特売

ルプルームパーマネント

ルプルームパーマネント - マービールプルームパーマネント - マービールプルームパーマネント - マービールプルームパーマネント - マービールプルームパーマネント - マービールプルームパーマネント - マービールプルームパーマネント - マービールプルームパーマネント - マービー

柔らかいブラシタイプのアルコールインクマーカー。ムラになりにくく、細い線もきれいに描けます。インクの伸びが良く、重ね塗りしても色が濁りにくいです。

用途イラストレーション・漫画等インクアルコール染料(中綿タイプ)タイプシングル商品タイプ使い切り本体線幅(mm)約0.4~3.5寸法(幅W×長さL)(mm)16×142内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線幅(mm)
インク色
入数
質量(g)
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852235843000B-12A約0.4~3.5基本12色セット12本180(1本:12)明るいトーンの基本12色セット62×48×150
2,160
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
852236273000B-24A約0.4~3.5基本24色セット24本340(1本:12)明るいトーンの基本24色セット90×64×150
4,320
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
852236453000B-36A約0.4~3.5基本36色セット36本500(1本:12)明るいトーンの基本36色セット132×58×150
6,480
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
852236633000B-72A約0.4~3.5基本72色セット72本1050(1本:12)明るいトーンの基本72色セット138×128×157
12,960
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする