曜日別特売

こどもの準備ボード

こどもの準備ボード - クツワ

やるべきとこが進んでできる。1日がスムーズにすすむ。

付属品円形マグネット35コ(無地5コ)・長方形(大)マグネット4コ・フック、ヒモ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×330×13質量(g)400材質本体:木・スチール、フック:スチール、磁石:フェライト磁石・紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85223934ME203
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする