モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応)

モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応) - bitstrong

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.8kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【角度調節機能】傾斜角度が+10度/-5度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。

用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。耐荷重(kg)22以下質量(kg)1.8対応VESA規格100×100mm、200×100mm、200×200mm、400×400mm傾斜角度(°)+10度/-5傾斜角度(左右)(°)180適合モニターサイズ32インチ~55インチ内容量1箱
注意
※ご購入前にテレビのサイズ、VESA規格や重量などを確認ください。
※モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※モニター掛け器具の穴デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※壁の構造はさまざまです。使用する壁の構造の種類と本製品に取り付ける機器をしっかり支持できるか確認することが重要です。
※しっかり支持できるか確認を怠りますと、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は本製品と取り付ける機器の少なくとも4倍の重量を支えなくてはならないと言われております。
※本製品に付属している取付用金具は一部の壁構造には適していないことがあります。
※本製品をお使いの壁面に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談して本製品を取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85216189BS-MH7-KR
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする