PACKOUTTM 15インチツールバッグ

PACKOUTTM 15インチツールバッグ ミルウォーキーツール PACKOUTTM 15インチツールバッグ ミルウォーキーツール PACKOUTTM 15インチツールバッグ ミルウォーキーツール PACKOUTTM 15インチツールバッグ ミルウォーキーツール PACKOUTTM 15インチツールバッグ ミルウォーキーツール

PACKOUT モジュラーシステム
1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ
耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用
大型の手工具も収納可能な大容量
場面によって使い分けられるサイドハンドルとショルダーストラップ

長さ(mm)381 幅(mm)244 質量(kg)1 高さ(mm)310 材質(本体)1680Dバリスティック サイズ(inch)15 外寸法・幅(mm)244 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)381 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85218797 48-22-8321N 244×381×310
オープン
8,898
9,788 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする