曜日別特売

PACKOUTTM 20インチツールバッグ

PACKOUTTM 20インチツールバッグ - ミルウォーキーツールPACKOUTTM 20インチツールバッグ - ミルウォーキーツールPACKOUTTM 20インチツールバッグ - ミルウォーキーツールPACKOUTTM 20インチツールバッグ - ミルウォーキーツールPACKOUTTM 20インチツールバッグ - ミルウォーキーツール

PACKOUT モジュラーシステム
1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ
耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用
大型の手工具も収納可能な大容量
場面によって使い分けられるサイドハンドルとショルダーストラップ

長さ(mm)508幅(mm)310質量(kg)2.2高さ(mm)351材質(本体)1680Dバリスティックサイズ(inch)20外寸法・幅(mm)310外寸法・高さ(mm)351外寸法・奥行(mm)508内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521880648-22-8322N310×508×351
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする