ミルウォーキーツール
PACKOUTTM 15インチトートバッグ
PACKOUT モジュラーシステム
1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ
底面には耐衝撃性ポリマーを使用
メタルハードウエア
成形ハンドル
材質
1680Dバリスティック
長さ(mm)
279
サイズ(inch)
15
本体質量(kg)
2.8
ポケット数
31
外寸法・幅(mm)
381
外寸法・高さ(mm)
432
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85218815
48-22-8315N
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密
参考になった