曜日別特売

PACKOUTTM 10インチトートバッグ

PACKOUTTM 10インチトートバッグ - ミルウォーキーツールPACKOUTTM 10インチトートバッグ - ミルウォーキーツールPACKOUTTM 10インチトートバッグ - ミルウォーキーツールPACKOUTTM 10インチトートバッグ - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

PACKOUT モジュラーシステム
1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ
底面には耐衝撃性ポリマーを使用
メタルハードウエア
成形ハンドル

材質1680Dバリスティック長さ(mm)279サイズ(inch)10本体質量(kg)2.1ポケット数28外寸法・幅(mm)254外寸法・高さ(mm)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521882448-22-8310N
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 電気工事
的場電工

ポケットに余裕がない。全体的のかたい。ポケット何もはいらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする