曜日別特売

帰宅困難者支援11点セット

帰宅困難者支援11点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]帰宅困難者支援11点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]帰宅困難者支援11点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]帰宅困難者支援11点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]帰宅困難者支援11点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]帰宅困難者支援11点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]帰宅困難者支援11点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]
寸法(mm)ポーチサイズ:252×320×19セット内容マチ付連絡袋×1、非常用アルミシート×1、ばんそうこう(2枚)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組、非常用アルミ防寒寝袋×1、不織布スリッパ×1組、防災用ウェットティッシュ×1材質PVC包装形態PP袋質量(g)436内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8522007552151
オープン
2,500
2,750(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする