簡易防災セット9点

簡易防災セット9点 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡易防災セット9点 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡易防災セット9点 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡易防災セット9点 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡易防災セット9点 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡易防災セット9点 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡易防災セット9点 - アーテック[学校教材・教育玩具]

防災士が監修した防災セット一時的な避難に十分なセットです。難燃性のナップサックタイプなので、万一の火事の際にも荷物を守ります。
材質:ABS、鉄。サイズ:リュックサイズ:335×450mm。セット内容:非常用持出袋×1、非常用アルミシート×1、ホイッスル(ひも付)×1、携帯簡易トイレ×1、ばんそうこう(2枚)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、LED懐中電灯×1、単1乾電池(2本組)×1

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)リュックサイズ:335×450セット内容非常用持出袋×1、非常用アルミシート×1、ホイッスル(ひも付)×1、携帯簡易トイレ×1、ばんそうこう(2枚)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、LED懐中電灯×1、単1乾電池(2本組)×1材質ABS、鉄包装形態PP袋質量(g)477内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8522009352156
オープン
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする