簡易防災セット15点

簡易防災セット15点 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡易防災セット15点 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡易防災セット15点 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡易防災セット15点 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡易防災セット15点 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡易防災セット15点 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡易防災セット15点 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡易防災セット15点 - アーテック[学校教材・教育玩具]

防災士が監修した防災セット枕入りで一泊可能なセットです。難燃性のナップサックタイプなので、万一の火事の際にも荷物を守ります。
材質:ABS、鉄。サイズ:リュックサイズ:335×450mm。セット内容:非常用持出袋×1、非常用アルミシート×1、ホイッスル(ひも付)×1、携帯簡易トイレ×1、ばんそうこうセット(5枚、綿棒10本)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、非常用給水袋5L×1、LED懐中電灯×1、単1乾電池(2本組)×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組 防災用ウェットティッシュ×1

セット内容
非常用持出袋×1、非常用アルミシート×1、ホイッスル(ひも付)×1、携帯簡易トイレ×1、ばんそうこうセット(5枚、綿棒10本)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、非常用給水袋5L×1、LED懐中電灯×1、単1乾電池(2本組)×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組
防災用ウェットティッシュ×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)リュックサイズ:335×450材質ABS、鉄包装形態PP袋内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8522010952157
オープン
4,000
4,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする