簡易防災セット30点

簡易防災セット30点 アーテック[学校教材・教育玩具] 簡易防災セット30点 アーテック[学校教材・教育玩具] 簡易防災セット30点 アーテック[学校教材・教育玩具] 簡易防災セット30点 アーテック[学校教材・教育玩具] 簡易防災セット30点 アーテック[学校教材・教育玩具] 簡易防災セット30点 アーテック[学校教材・教育玩具] 簡易防災セット30点 アーテック[学校教材・教育玩具] 簡易防災セット30点 アーテック[学校教材・教育玩具]

寸法(mm)リュックサイズ:335×450 セット内容非常用持出袋×1、非常用アルミシート×1、ホイッスル(ひも付)×1、携帯簡易トイレ×2、エイドチーム×1、非常用食器折り紙×1、軍手×1組、不織布マスク×3、非常用給水袋5L×1、LED懐中電灯×1、単1乾電池(2本組)×1、持ち運び簡単エアー枕×1、立体スポンジアイマスク×1、耳栓×1組、歯ブラシ×1、歯磨き粉×1、コップ(2色アソート)×1、不織布スリッパ×1組、ロープ3m×1、防災用ウェットティッシュ×1 材質ABS、鉄 包装形態PP袋 質量(g)1500 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85220118 52158
オープン
6,000
6,600 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする