アーテック[学校教材・教育玩具]
電子ホイッスル
口をつけずに音を鳴らせるので衛生的
大音量
材質:ABS。サイズ:40×165×40mm。セット内容:本体×1
用途
学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
寸法(mm)
40×165×40
セット内容
本体×1
材質
ABS
包装形態
化粧箱
質量(g)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85220163
52146
オープン
¥
2,637
¥
2,901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください