トイレストック

トイレストック - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック - アーテック[学校教材・教育玩具]
材質凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE包装形態ダンボール箱内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
質量(g)
入数
使用可能回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8522017952225凝固剤×50、汚物袋50枚300×200×80150050回分50回分
オープン
4,700
5,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
8522018852226凝固剤×100、汚物袋100枚300×200×1303000100回分100回分
オープン
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする