曜日別特売

ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット

ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット - YAMAZEN(山善)

【テント】
広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。
耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。
コーティング生地採用
シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%
【バグガード】
吊り下げ式でテント全体を覆います。
虫も通り抜けぬくいメッシュの細かさ。
簡易収納袋付き。
【重り】
商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。
注入後 1個約4.5kgとなります。
タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。

用途
日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ
付属品
ロープ10本、ペグ14本
色
ホワイト
材質(フレーム)
スチール
組立方法
ワンタッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
300×300×256
高さ調節
3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×22×123
間口(m)
3
材質(天幕)
ポリエステル
内容量
1セット
注意
※雨天時に長時間のご使用はお控えください
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
耐水圧(mm)
UV遮蔽率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73648675FRT-300(WH)+メッシュガードタープテント×1、バグガード×1シルバーコーティング200099.2
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73648691FRT-300B(WH)+メッシュガードタープテント×1、バグガード×1ブラックコーティング970099.99
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73648700FRT-300(WH)+メッシュガード+TPW-9(2P)×2タープテント×1、バグガード×1、重り×4シルバーコーティング200099.2
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73648709FRT-300B(WH)+メッシュガード+TPW-9(2P)×2タープテント×1、バグガード×1、重り×4ブラックコーティング970099.99
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする