アーテック[学校教材・教育玩具]
トイレストック 消臭袋付
材質
凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE、消臭袋:PE
包装形態
ダンボール箱
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
質量(g)
入数
使用可能回数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85220197
52244
凝固剤×50、汚物袋50枚、臭いを通さない袋×50枚
300×200×170
1750
50回分
50回分
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85220206
52245
凝固剤×100、汚物袋100枚、臭いを通さない袋×100枚
300×200×300
3500
100回分
100回分
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください