ACE(エース)
モリギン パワーアングルプレート
板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途
固定や補強に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
ビス:5
長穴(mm)
10×20
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85220644
LA310
LA310
30
100
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85220653
LA315
LA315
30
150
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85220669
LA320
LA320
30
200
オープン
¥
558
¥
614
(税込)
当日出荷
85220678
LA410
LA410
40
100
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85220687
LA415
LA415
40
150
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85220696
LA420
LA420
40
200
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください