ACE(エース)
モリギン パワーLL
板厚3ミリのしっかりとしたL型アングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途
固定や補強に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
100
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
ビス:5
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
150
200
250
寸法D(mm)
30
40
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85220705
PPL31015
PPL31015
150
30
30
72
122
30
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85220714
PPL31020
PPL31020
200
30
30
72
172
30
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85220723
PPL31025
PPL31025
250
30
30
72
222
30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85220739
PPL41015
PPL41015
150
40
40
64
112
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85220748
PPL41020
PPL41020
200
40
40
64
162
40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85220757
PPL41025
PPL41025
250
40
40
64
212
40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください