ACE(エース)
モリギン 長アングル
使い勝手がいい大きさのユニクロメッキのアングル金具です。
用途
軽い物の固定や補強に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:2.5
寸法A(mm)
20
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85220766
-
20
50
2
20×20×50
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
85220775
-
20
100
2
20×20×100
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85220784
-
20
150
2
20×20×150
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください