曜日別特売

モリギン 長アングル

モリギン 長アングル - ACE(エース)モリギン 長アングル - ACE(エース)モリギン 長アングル - ACE(エース)モリギン 長アングル - ACE(エース)モリギン 長アングル - ACE(エース)モリギン 長アングル - ACE(エース)モリギン 長アングル - ACE(エース)モリギン 長アングル - ACE(エース)

使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。

用途軽い物の固定や補強に材質板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:2.5寸法A(mm)20内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
寸法A(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85220793-白塗装2050220×20×50
オープン
229
252(税込)
当日出荷
85220827-黒塗装2050220×20×50
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
85220809-白塗装20100220×20×100
オープン
269
296(税込)
当日出荷
85220836-黒塗装20100220×20×100
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
85220818-白塗装20150220×20×150
オープン
289
318(税込)
当日出荷
85220845-黒塗装20150220×20×150
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする