曜日別特売

モリギン ユニクロ ファングル

モリギン ユニクロ ファングル - ACE(エース)モリギン ユニクロ ファングル - ACE(エース)モリギン ユニクロ ファングル - ACE(エース)モリギン ユニクロ ファングル - ACE(エース)モリギン ユニクロ ファングル - ACE(エース)モリギン ユニクロ ファングル - ACE(エース)モリギン ユニクロ ファングル - ACE(エース)モリギン ユニクロ ファングル - ACE(エース)

長穴があいた、アングル金具です。

用途固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)2.5寸法A(mm)30長穴(mm)8×15内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85220854-30602.560
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
85220863-30902.590
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
85220879-301202.5120
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
85220888-301502.5150
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする