ACE(エース)
ジョイントミニ金折
薄くて小型の金折です。
用途
軽い物の固定や補強に。
材質
鉄
寸法C(mm)
18
板厚(mm)
0.8
穴径(Φmm)
3.2
内容量
1パック(2個)
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85221028
C-755
ニッケルメッキ
3.2×18×80×35
35
80
オープン
¥
449
¥
289
アウトレット
¥
318
(税込)
当日出荷
残り9点です
85220897
C-742
亜鉛黒メッキ
3.2×18×13×13
13
13
オープン
取扱い終了
85220906
C-743
亜鉛黒メッキ
3.2×18×28×28
28
28
オープン
取扱い終了
返品不可
85220915
C-744
亜鉛黒メッキ
3.2×18×43×43
43
43
オープン
取扱い終了
85220924
C-745
亜鉛黒メッキ
3.2×18×58×58
58
58
オープン
取扱い終了
返品不可
85220933
C-746
亜鉛黒メッキ
3.2×18×43×13
13
43
オープン
取扱い終了
返品不可
85220949
C-747
亜鉛黒メッキ
3.2×18×58×28
28
58
オープン
取扱い終了
返品不可
85220958
C-748
亜鉛黒メッキ
3.2×18×80×35
35
80
オープン
取扱い終了
85220967
C-749
ニッケルメッキ
3.2×18×13×13
13
13
オープン
取扱い終了
返品不可
85220976
C-750
ニッケルメッキ
3.2×18×28×28
28
28
オープン
取扱い終了
返品不可
85220985
C-751
ニッケルメッキ
3.2×18×43×43
43
43
オープン
取扱い終了
85220994
C-752
ニッケルメッキ
3.2×18×58×58
58
58
オープン
取扱い終了
返品不可
85221003
C-753
ニッケルメッキ
3.2×18×43×13
13
43
オープン
取扱い終了
返品不可
85221019
C-754
ニッケルメッキ
3.2×18×58×28
28
58
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください