曜日別特売

モリギン ジョイントミニアングル

モリギン ジョイントミニアングル - ACE(エース)モリギン ジョイントミニアングル - ACE(エース)モリギン ジョイントミニアングル - ACE(エース)

薄くて小型のアングルです。

用途軽い物の固定や補強に。材質仕上亜鉛黒メッキ規格3.2×10×10×10寸法A(mm)10寸法B(mm)10寸法C(mm)10板厚(mm)0.8穴径(Φmm)3.2内容量1パック(2個)
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85221037C-756
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする