曜日別特売

モリギン ジョイントミニアングル

モリギン ジョイントミニアングル - ACE(エース)モリギン ジョイントミニアングル - ACE(エース)モリギン ジョイントミニアングル - ACE(エース)モリギン ジョイントミニアングル - ACE(エース)モリギン ジョイントミニアングル - ACE(エース)モリギン ジョイントミニアングル - ACE(エース)モリギン ジョイントミニアングル - ACE(エース)モリギン ジョイントミニアングル - ACE(エース)

薄くて小型のアングルです。

用途軽い物の固定や補強に。材質寸法A(mm)10寸法B(mm)10板厚(mm)0.8穴径(Φmm)3.2内容量1パック(2個)
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
規格
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85221046C-757亜鉛黒メッキ3.2×10×10×2525
オープン
259
285(税込)
当日出荷
85221055C-758亜鉛黒メッキ3.2×10×10×5555
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
85221064C-759亜鉛黒メッキ3.2×10×10×8585
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
85221073C-760ニッケルメッキ3.2×10×10×1010
オープン
339
373(税込)
当日出荷
85221089C-761ニッケルメッキ3.2×10×10×2525
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
85221098C-762ニッケルメッキ3.2×10×10×5555
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
85221107C-763ニッケルメッキ3.2×10×10×8585
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする