ACE(エース)
モリギン ジョイントミニ平板
薄くて小型の平板です。
用途
軽い物の固定や補強に。
材質
鉄
寸法A(mm)
18
板厚(mm)
0.8
穴径(Φmm)
3.2
内容量
1パック(2個)
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85221116
C-764
亜鉛黒メッキ
3.2×18×10
10
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
85221125
C-765
亜鉛黒メッキ
3.2×18×25
25
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85221134
C-766
亜鉛黒メッキ
3.2×18×55
55
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85221143
C-767
亜鉛黒メッキ
3.2×18×85
85
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85221159
C-768
ニッケルメッキ
3.2×18×10
10
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85221168
C-769
ニッケルメッキ
3.2×18×25
25
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85221177
C-770
ニッケルメッキ
3.2×18×55
55
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85221186
C-771
ニッケルメッキ
3.2×18×85
85
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください