モリギン ユニクロ プレート金具

モリギン ユニクロ プレート金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ プレート金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ プレート金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ プレート金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ プレート金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ プレート金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ プレート金具 - ACE(エース)モリギン ユニクロ プレート金具 - ACE(エース)
(1件のレビュー)

ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。

用途木材の固定や補強、接合に。材質仕上ユニクロメッキ内容量1本
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
穴径(Φmm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85221195-651023.665
オープン
37
41(税込)
当日出荷
85221204-871523.690
オープン
39
43(税込)
当日出荷
85221213-1171523.6120
オープン
56
62(税込)
当日出荷
85221229-147202.33.6150
オープン
77
85(税込)
当日出荷
85221238-177202.34180
オープン
128
141(税込)
当日出荷
85221247-237242.65.4240
オープン
128
141(税込)
当日出荷
85221256-297302.65.4300
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85221204
2023-12-08
用途: 汎用的に使える金具

しっかりした強度があり、コストパフォーマンスが良いです。ユニクロプレートは加工しやすく、多用途に使えます。ただ、このような製品は穴のサイズや間隔のバリエーションが無いので、穴拡大の加工が必要になる場合が多いです。穴のサイズのバリエーションがあれば、より効率よく利用できるようになるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする