ACE(エース)
モリギン ユニクロ 千鳥穴プレート
千鳥穴のあいたストレート金具です。
用途
木材の固定や補強、接合に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
幅(mm)
32
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
5
内容量
1本
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85221265
-
500
500
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85221274
-
600
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください