ACE(エース)
モリギン ユニクロ ワイドプレート
幅の広いプレート金具です。
用途
木材の固定や補強、接合に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
板厚(mm)
3.2
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
幅(mm)
長さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85221308
WHP80
WHP80
30
74
4.2
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
85221317
WHP120
WHP120
40
114
5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
85221326
WHP180
WHP180
60
174
5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください