曜日別特売

モリギン ユニクロ 巾広プレート

モリギン ユニクロ 巾広プレート - ACE(エース)モリギン ユニクロ 巾広プレート - ACE(エース)モリギン ユニクロ 巾広プレート - ACE(エース)モリギン ユニクロ 巾広プレート - ACE(エース)モリギン ユニクロ 巾広プレート - ACE(エース)モリギン ユニクロ 巾広プレート - ACE(エース)

幅の広いプレート金具です。ボルトでの固定もできます。

用途木材の固定や補強、接合に。材質仕上ユニクロメッキ幅(mm)60板厚(mm)4.5穴径(Φmm)5ボルト穴径(Φmm)15内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85221335-250250
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85221344-300300
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
85221353-400400
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする