モリギン ユニクロ パワープレート

モリギン ユニクロ パワープレート - ACE(エース)モリギン ユニクロ パワープレート - ACE(エース)モリギン ユニクロ パワープレート - ACE(エース)モリギン ユニクロ パワープレート - ACE(エース)モリギン ユニクロ パワープレート - ACE(エース)モリギン ユニクロ パワープレート - ACE(エース)モリギン ユニクロ パワープレート - ACE(エース)モリギン ユニクロ パワープレート - ACE(エース)

ビス穴と長穴があいているので、多様な使い方ができるプレート金具です。

用途固定や補強、接合に。材質仕上ユニクロメッキ幅(mm)32板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5長穴(mm)10×20内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85221439PPU-10PPU-10100
オープン
209
230(税込)
当日出荷
85221448PPU-15PPU-15150
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
85221457PPU-20PPU-20200
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
85221466PPU-25PPU-25250
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
85221475PPU-30PPU-30300
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする