ACE(エース)
モリギン ユニクロ パワーWPプレート
ビス穴と長穴が開いている幅広のプレートです。幅広い使い方ができます。
用途
固定や補強、接合に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
ビス:5
長穴(mm)
10×20
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85221484
-
3×55×300
55
300
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85221493
-
3×75×300
75
300
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85221509
-
3×55×400
55
400
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85221518
-
3×75×400
75
400
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85221527
-
3×55×500
55
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85221536
-
3×75×500
75
500
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください