ACE(エース)
モリギン ステン SWPプレート
ステンレスSUS304のプレート金具です。
用途
木材の固定や補強、接合に。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
幅(mm)
36.5
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:3.5
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
長さ(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85221545
SWP-40
SWP-40
40
4個
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
85221554
SWP-60
SWP-60
60
4個
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85221563
SWP-90
SWP-90
90
6個
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください