ACE(エース)
モリギン ユニクロ 富士アングル
使用箇所に高荷重が掛かる場合や強力に固定したい場合に最適な金具です。ボルト穴が開いていますのでボルトでの固定も可能です。
用途
補強、接合などに。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法E(mm)
60
板厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
ビス:6
長穴(mm)
15×25
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85221597
-
250
108
350
140
155
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85221606
-
300
130
420
160
185
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください