モリギン ステンレス金折

モリギン ステンレス金折 - ACE(エース)モリギン ステンレス金折 - ACE(エース)モリギン ステンレス金折 - ACE(エース)モリギン ステンレス金折 - ACE(エース)モリギン ステンレス金折 - ACE(エース)モリギン ステンレス金折 - ACE(エース)モリギン ステンレス金折 - ACE(エース)モリギン ステンレス金折 - ACE(エース)

小型のステンレス金折です。

用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:4.3内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
全7種類を絞り込む
規格
穴数
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85221667ST20202×15×20×202020152個
オープン
98
108(税込)
当日出荷
85221676ST30302×15×30×303030154個
オープン
119
131(税込)
当日出荷
85221685ST40402×15×40×404040154個
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
85221694ST20402×15×20×402040153個
オープン
119
131(税込)
当日出荷
85221633ST10302×10×30×303030104個
オープン
取扱い終了
85221649ST10352×10×35×353535104個
オープン
取扱い終了
85221658ST10452×10×45×454545104個
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする