ACE(エース)
モリギン ステンレス強力金折L(等辺)
ステンレスSUS304で細身な等辺の金折です。
用途
固定や接合に。
材質
ステンレスSUS304
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:3.8
穴数
4個
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85221703
-
2×10×30×30
30
10
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85221719
-
2×10×35×35
35
10
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85221728
-
2×10×45×45
45
10
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85221737
-
2×20×60×60
60
20
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください