モリギン ステンレス強力金折L(不等辺)

モリギン ステンレス強力金折L(不等辺) - ACE(エース)モリギン ステンレス強力金折L(不等辺) - ACE(エース)

ステンレスSUS304で細身な不等辺金折です。

用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304寸法C(mm)15板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:3.8穴数4個内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85221755L40802×15×40×808040
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
85221764L501002×15×50×10010050
オープン
649
714(税込)
欠品中
返品不可
85221746L30602×15×30×606030
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする