ACE(エース)
モリギン 金折甲 立穴
穴の向きは木目による割れを防ぐように使い分けます。
用途
テーブル足の取り付けなどに。
材質
亜鉛鋼板
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
24
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:3.8
長穴(mm)
5×10
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85221798
-
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください