ACE(エース)
モリギン ユニクロ セレクトA
ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。
用途
単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
32
板厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
ビス:5.5
長穴(mm)
10×20
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
※AタイプとBタイプの組み合わせ適合品番をお間違いないようご注意ください。
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
150
200
250
300
寸法B(mm)
選択してください
75
100
150
200
250
300
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85221868
A-15
150
150
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
85221877
A-20
200
200
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
85221886
A-25
250
250
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
85221895
A-30
300
300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
85221904
A-7515
150
75
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
85221913
A-1020
200
100
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
85221929
A-1530
300
150
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください