曜日別特売

モリギン ユニクロ セレクトB

モリギン ユニクロ セレクトB - ACE(エース)モリギン ユニクロ セレクトB - ACE(エース)モリギン ユニクロ セレクトB - ACE(エース)モリギン ユニクロ セレクトB - ACE(エース)モリギン ユニクロ セレクトB - ACE(エース)モリギン ユニクロ セレクトB - ACE(エース)モリギン ユニクロ セレクトB - ACE(エース)モリギン ユニクロ セレクトB - ACE(エース)

ビス穴とボルト穴が開いたアングルです。

用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトAと組み合わせて強度のある棚受けとしてもご利用ただけます。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)4.5穴径(Φmm)ビス:5.5長穴(mm)10×20内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
※AタイプとBタイプの組み合わせ適合品番をお間違いないようご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85221938B-15402001155532
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
85221947B-20452701756532
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
85221956B-25503402456832
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
85221965B-30484103156532
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
85221974B-7515150553255-
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
85221983B-1020200703265-
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
85221999B-1530300653263-
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする