ACE(エース)
モリギン ステンバレット隅金
ステンレスSUS304の細身の金折です。
用途
固定や補強、接合に。
材質
ステンレスSUS304
寸法B(mm)
16
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
板厚(mm)
穴径(Φmm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85222218
-
30
3
ビス:4
4個
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85222227
-
34.7
3
ビス:4
4個
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85222236
-
45
3
ビス:4
4個
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85222245
-
60
3
ビス:4
4個
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85222254
-
75
5
ビス:5
4個
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85222263
-
90
5
ビス:5
4個
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85222279
-
120
5
ビス:5
4個
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85222288
-
150
5
ビス:5
6個
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください