ACE(エース)
モリギン ステンバレット棚受
ステンレスSUS304の細身の不等辺金折です。
用途
固定や補強、接合、棚受けとして。
材質
ステンレスSUS304
寸法C(mm)
16
板厚(mm)
5
穴径(Φmm)
ビス:5
穴数
4個
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
44.5
60
74.8
75.3
90
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85222324
-
120.5
74.8
75×120
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85222333
-
149.8
75.3
75×150
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85222349
-
180
90
90×180
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85222297
-
89.6
44.5
45×90
オープン
取扱い終了
85222306
-
100
60
60×100
オープン
取扱い終了
85222315
-
120
60
60×120
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください