ACE(エース)
モリギン ステンレス金折 SHA
ステンレスSUS304の細身のL型金具です。
外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。
用途
固定や接合に。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
穴数
4個
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
35
45
60
75
寸法B(mm)
12
15
18
板厚(mm)
1
1.2
1.5
穴径(Φmm)
ビス:3
ビス:3.5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85222358
外折SHA35
35
12
1
ビス:3
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
85222367
外折SHA45
45
15
1
ビス:3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
85222376
外折SHA60
60
15
1.2
ビス:3.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
85222385
外折SHA75
75
18
1.5
ビス:3.5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85222394
内折SHA35
35
12
1
ビス:3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85222403
内折SHA45
45
15
1
ビス:3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
85222419
内折SHA60
60
15
1.2
ビス:3.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85222428
内折SHA75
75
18
1.5
ビス:3.5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください