ACE(エース)
モリギン ステンレス隅金 SHC
ステンレスSUS304の平折です。
用途
固定や接合に。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
穴数
4個
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
板厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85222473
SHC35
34
10
24
1
ビス:3
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
85222498
SHC60
58
14
44
1
ビス:3
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85222489
SHC45
44
12
32
1
ビス:3
オープン
取扱い終了
代替品有
85222507
SHC75
73
18
65
1.5
ビス:3.5
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください