ACE(エース)
モリギン ステンレスT型金具 SHT
ステンレスSUS304の細身のT型金具です。
用途
固定や接合に。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
板厚(mm)
穴径(Φmm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85222525
SHT45
12
32
44
1
ビス:3
4個
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
85222534
SHT60
14
44
58
1
ビス:3
5個
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
85222543
SHT75
18
55
73
1.5
ビス:3.5
5個
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
85222516
SHT35
10
24
34
1
ビス:3
4個
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください