ACE(エース)
モリギン ステンレス十字金具 SHK
ステンレスSUS304の細身の十字金具です。
用途
固定や接合に。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
板厚(mm)
穴径(Φmm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85222559
SHK35
10
35
12.5
1
ビス:3
4個
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85222568
SHK45
12
45
16.5
1
ビス:3
4個
オープン
取扱い終了
85222577
SHK60
14
60
23
1
ビス:3
5個
オープン
取扱い終了
85222586
SHK75
18
75
28.5
1.5
ビス:3.5
8個
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください