曜日別特売

モリギン 角パイプ金具 FJ#2

モリギン 角パイプ金具 FJ#2 - ACE(エース)モリギン 角パイプ金具 FJ#2 - ACE(エース)モリギン 角パイプ金具 FJ#2 - ACE(エース)モリギン 角パイプ金具 FJ#2 - ACE(エース)モリギン 角パイプ金具 FJ#2 - ACE(エース)モリギン 角パイプ金具 FJ#2 - ACE(エース)

角パイプ同士をジョイントしたり、角パイプに板を取り付けられる金具です。

用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3穴径(Φmm)6内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8522278716-2F1938.2161922.216.216角用
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
8522280525-2F2856.2252831.225.225角用
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
8522279619-2F2244.2192225.219.219角用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする