ACE(エース)
モリギン マゲ板 ヒネリ
(1件のレビュー)
ひねりが一か所加えられた金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
用途
アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアライン
寸法D(mm)
20
板厚(mm)
2
長穴(mm)
6.2×8.7
内容量
1本
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85222979
2500
75
22
27
2個
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
返品不可
85222988
2501
100
22
52
3個
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85222997
2502
125
22
77
4個
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85223033
2511
150
47
77
5個
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85223006
2503
150
22
102
5個
オープン
取扱い終了
85223015
2504
200
22
152
7個
オープン
取扱い終了
85223024
2510
125
47
52
4個
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください