ACE(エース)
モリギン マゲ板 ステンレス
ステンレスSUS304のプレート金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
用途
アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアライン
幅(mm)
20
板厚(mm)
2
長穴(mm)
6.2×8.7
内容量
1本
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85223049
2460
50
20
2
2個
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
85223058
2461
75
20
2
3個
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
85223067
2462
100
20
2
4個
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85223076
2463
125
20
2
5個
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85223085
2464
150
20
2
6個
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85223094
2465
175
20
2
7個
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85223103
2466
200
20
2
8個
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85223119
2467
250
20
2
10個
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85223128
2468
300
20
2
12個
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください