床から排水管までの高さが[後ろ抜き148mm/左右抜き155mm]の壁排水(床上排水)トイレ。集合住宅・2F用に対応する壁排水便器です。
アサヒ衛陶独自の水流でしっかり洗浄。旋回流と縦回転の水流を発生させて、しっかりと洗い流すクロス・スピニング洗浄。
タンク前面の曲線にコントラストがついて、見た目がすっきりとした印象を与える丸みを帯びたタンク形状。
前面に角がなく丸みのある形状なので、拭き掃除の際はサッとひと拭きでお手入れできます。
お子様や高齢者にかかわらず、みんながラクな姿勢で使えるように、手洗いボウル部分を従来よりも56mm低くした低めのユニバーサル設計。
ボウルを深めに設計することで、水はねを出来るだけ抑えられるように開発しました。深さがあるため陶器部分のフチに手が当たりにくく、従来よりも手が洗いやすいようになりました。
便器の汚れは、便器の凹凸面に汚れが詰まり、連結した汚れ同士がどんどん蓄積することによっておこります。 『トイレコート』を塗布することで、凹凸面がなくなり汚れがつきにくくなります。
便器洗浄水量は節水6L。従来の便器と比べ約54%の節水効果で、水道料金なら年間約10,800円お得な節水型トイレ。