RA3868PTR001LW エディ868 壁排水便器+タンク(手洗付)+普通便座 アサヒ衛陶 85234994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA3868PTR001LW エディ868 壁排水便器+タンク(手洗付)+普通便座 アサヒ衛陶 85234994
RA3868PTR001LW エディ868 壁排水便器+タンク(手洗付)+普通便座 アサヒ衛陶 85234994
RA3868PTR001LW エディ868 壁排水便器+タンク(手洗付)+普通便座 アサヒ衛陶 85234994
RA3868PTR001LW エディ868 壁排水便器+タンク(手洗付)+普通便座 アサヒ衛陶 85234994
RA3868PTR001LW エディ868 壁排水便器+タンク(手洗付)+普通便座 アサヒ衛陶 85234994

エディ868 壁排水便器+タンク(手洗付)+普通便座

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1セット注文コード85234994品番RA3868PTR001LW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥137,500

床から排水管までの高さが[後ろ抜き148mm/左右抜き155mm]の壁排水(床上排水)トイレ。集合住宅・2F用に対応する壁排水便器です。
アサヒ衛陶独自の水流でしっかり洗浄。旋回流と縦回転の水流を発生させて、しっかりと洗い流すクロス・スピニング洗浄。
タンク前面の曲線にコントラストがついて、見た目がすっきりとした印象を与える丸みを帯びたタンク形状。
前面に角がなく丸みのある形状なので、拭き掃除の際はサッとひと拭きでお手入れできます。
お子様や高齢者にかかわらず、みんながラクな姿勢で使えるように、手洗いボウル部分を従来よりも56mm低くした低めのユニバーサル設計。
ボウルを深めに設計することで、水はねを出来るだけ抑えられるように開発しました。深さがあるため陶器部分のフチに手が当たりにくく、従来よりも手が洗いやすいようになりました。
便器の汚れは、便器の凹凸面に汚れが詰まり、連結した汚れ同士がどんどん蓄積することによっておこります。 『トイレコート』を塗布することで、凹凸面がなくなり汚れがつきにくくなります。
便器洗浄水量は節水6L。従来の便器と比べ約54%の節水効果で、水道料金なら年間約10,800円お得な節水型トイレ。

ラブリーホワイト(LW)洗浄方式クロス・スピニング洗浄本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×830(吐水含まず)(※便座除く)材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP排水方式床上排水(排水高:155mm)タイプ普通便座脱臭なしセット内容便器(CRA868PLW)、タンク(TRA3886RLW)、便座(DNB001W)、紙巻器(CF50TDN)仕様手洗付、節水:0.6、標準仕様
注意
※便器・タンク・便座のセット商品です。
※排水接続管は未同梱です。別途ご購入下さい。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。あらかじめご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、お届け先がにて法人名が確認できない場合(個人宅(戸建住宅、アパート、マンション等)はお届けできません。
※通常の宅急便・宅配便とは扱いが異なる大型貨物便のため、時間指定はお受け出来ません。
※受け渡しは車上渡しにつき、建物内への搬入は致しませんので、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応になります。
※発送した商品がお受け取りできない場合は、返送料、再送料、保管料などの諸費用をお客様に請求させて頂く場合がございます。
※商品の配達は4tトラックでお届け先まで配送ができる場合(概ね道幅4m、高さ3m進入可)に限ります。事前に配送場所まで通行可能かご確認ください。
但し、4tトラックでの配送可否の最終判断は運送会社となりますので、あらかじめご了承下さい。
※お届け先まで4tトラックが進入できない場合は、指定の運送会社最寄り営業所までお引き取り、または別途費用にて専用便手配となります。
※到着後速やかに商品に不具合がないか、ご確認をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする