自宅やオフィス、旅行での使用に最適なアルミニウム製のケースを備えたコンパクトでスリムなデザイン単一のUSB-Cポートを介して、ノートパソコンをHDMIポート、SDおよびMicroSDスロット、2つのUSB-Aポートに接続最大4K @ 30HzのHD解像度にアクセス最大5Gbpsのデータ転送速度SDおよびMicroSDスロットを介して画像とビデオを簡単かつ迅速に転送2つのUSB-Aスロットを介して追加のデバイスや周辺機器に接続